Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 05540 Racletă flexibilă polipropilenă cu lățime de 4 inci | AA9GRF 1DAZ8

HYDE 05540 Racletă flexibilă cu lățime de 4 inchi din polipropilenă

În stoc
Element: AA9GRF Model: 05540Crucea Ref: 1DAZ8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScreper
Lungimea lamei3.75 "
Materialul lameiPolipropilenă
Tip lamăFlexibil
Lățimea lamei4"
CuloriNegru
Design mânerPlat
mâner Lungime3.5 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Subcategoria cuțit / racletăraclete
Nr. De muchii1
Lungime totală7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS3926909980
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea lameiMaterialul lameiNr. De muchiiLungime totalăTip lamăLățimea lameiCuloriPreț
HYDE 06408 Scraper Stiff 3 inch latime din otel inoxidabil | AA7ZRM 16W165 06408Plastic3.875 "Oţel inoxidabil18.125 "Rigid3"Gri€24.85
HYDE 05530 Racletă flexibilă polipropilenă cu lățime de 3 inchi | AA9GRG 1DAZ9 05530Polipropilenă3.75 "Polipropilenă17.25 "Flexibil3"Negru€2.18
HYDE 06401 Racletă rigidă 3 inci lățime din oțel carbon | AB8AGH 24Z428 06401Polipropilenă / TPE3.75 "Otel carbon18"Rigid3"Negru / crem€13.64
HYDE 12010 Screper Stiff Bent 3 inch lățime oțel carbon | AB8AHG 24Z450 12010lemn de esență tare4.5 "Otel carbon19.5 "Stiff, Bent3"Natural€30.55
HYDE 10620 Racletă 2-1/2 inch lățime Carbură de tungsten | AD2GFU 3PB46 10620Proiecție-interblocare (R) Nylon2.5 "Carbură de tungsten28.5 "Rigid2.5 "Negru / crem€53.95
HYDE 10520 Racletă 2-1/2 inch lățime din oțel carbon | AE3BGT 5AY23 10520Polipropilenă1 / 2 "Otel carbon19.5 "Rigid2.5 "Negru€16.94
HYDE 07360 Screper 3 inch latime lemn otel carbon | AE4LRV 5LM17 07360Lemn3.75 "Otel carbon17.75 "Flexibil, complet Tang3"Natural€20.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 05540 Racletă flexibilă cu lățime de 4 inchi din polipropilenă
€2.27 /unitate