Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 28450 Baghetă de spălat cu presiune 40 inch 4000 Psi | AE3PPH 5ELY9

HYDE 28450 Baghetă de spălat cu presiune 40 inch 4000 Psi

În stoc
Articol: AE3PPH Model: 28450Crucea Ref: 5ELY9
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
€227.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaghetă de spălat sub presiune
Admisie1/4 "MNPT
Lungime40 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. curgere10.0 g / min
Max. Temperatura fluidului300 grade F
Presiune maximă4000 psi
Outlet1/4 "QC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.04
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)118.11
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS63079098990
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdmisieLungimeMaterialMax. curgerePresiune maximăPreț
HYDE 28430 Baghetă de spălat cu presiune 28 inch 3200 Psi | AE3PPF 5ELY7 28430MNPT de 22 mm28 "Cromat8.0 g / min3200 psi€182.04
HYDE 28440 Baghetă de spălat cu presiune 40 inch 4000 Psi | AE3PPG 5ELY8 284401/4 "MNPT40 "Cromat10.0 g / min4000 psi€202.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 28450 Baghetă de spălat cu presiune 40 inch 4000 Psi
€227.78 /unitate