HYTORC FRL-A Filtru/Regulator 18.00 Înălțime 15.00 Lățime | AF7JKY 21HF07

HYTORC Filtru/Regulator FRL-A 18.00" Înălțime 15.00" Lățime

În stoc
Articol: AF7JKY Model: FRL-ACrucea Ref: 21HF07

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,491.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator
Buton de reglareDa
Gama de reglare15 la 90 psi
Material boltermoplastic
Dimensiunea bolului4.0 uncie
Tip de scurgereAutomat
Evaluare filtru5 um
Port de gabarit1 / 4 "
Max. curgereCfm 90
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală18 "
Lățimea totală15 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8467195090

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYTORC Filtru/Regulator FRL-A 18.00" Înălțime 15.00" Lățime
€1,491.92 /unitate