Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ICE-O-MATIC IFQ2 Filtru pentru mașina de gheață 3.0 gpm 2 cartușe | AH7BUA 36RF18

ICE-O-MATIC Filtru mașină de gheață IFQ2 3.0 gpm 2 cartușe

În stoc
Element: AH7BUA Model: IFQ2Crucea Ref: 36RF18
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
€1,418.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a mașinii de gheață
Sunt necesare cartușeMfr. Nu. IOMQ
CuloriAlb
Filtru de mass-mediaCarbon activat
Rata de curgere3.0 g / min
Materialul capuluiOţel inoxidabil
Material carcasăPlastic
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni0.5
Min. presiune20 psi
Numărul de cartușe necesare2
Adâncimea totală6"
Inălțime totală16 "
Lățimea totală10 "
reduceClor, gust, miros și solz
Viața de serviciu30,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6288
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament: Cu ecartament
    • Cu supapă / fără supapă: cu supapă

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
ICE-O-MATIC IFQ1 Filtru pentru mașina de gheață 1.5 gpm 1 cartuș | AH7BTZ 36RF17 IFQ11.5 g / min4"15 "6"€670.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ICE-O-MATIC Filtru mașină de gheață IFQ2 3.0 gpm 2 cartușe
€1,418.24 /unitate