ICM ICM408 Plug-in Line Monitor 3 Fazat | AE9HYX 6JYL2

ICM ICM408 Plug-in Line Monitor de tensiune 3 faze

Articol: AE9HYX Model: ICM408Crucea Ref: 6JYL2

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMonitor de tensiune de linie plug-in
Evaluare contact10 Amps
Adâncime2-1/2 "
Înălţime4"
Hz50/60
Fază3
Timp De RaspunsÎn termen de 100 ms
Temp. Evaluare-40F la + 149F
Tip3-Faza
Voltaj190-480 VAC
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Monitor de tensiune conceput pentru a oferi protecție împotriva inversării / pierderii de fază și a tensiunii dezechilibrate
    • Vine echipat cu indicatoare LED luminoase pentru indicații clare ON și FAULT
    • Tensiune universală reglabilă de la 190 la 480 VAC și dezechilibru de tensiune reglabil de la 2 la 8% din tensiunea de linie
    • Dispune de terminale cu șuruburi care asigură o conexiune ușoară atât pentru firele circuitului de control, cât și pentru tensiunea de linie

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ICM ICM408 Plug-in Line Monitor de tensiune 3 faze