Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ICM MP4211 Termostat Neprogramabil Stage Heat 2 | AH3KNJ 32MY28

ICM MP4211 Termostat Neprogramabil Treapta de căldură 2

În stoc
Articol: AH3KNJ Model MP4211Crucea Ref: 32MY28
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
€75.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseNu
Baterie de rezervăNu
CuloriAlb
Adâncime1.125 "
Comutare ventilatorPornire automată
Înălţime3.75 "
Blocarea tastaturiiDa
Metoda puteriicablat
Capacitate de teledetecțieDa
Etape Căldură2
Comutare sistemÎncălzire automată-răcire-oprire-urgență
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleR, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comutare automată: Da
    • Compatibil cu transformator dual: Nu
    • Compatibil 750mV: Nu
    • Etape reci: 2
    • Ventilator programabil: Nu
    • Controlul umidificării: Nu
    • Controlul dezumidificării: Nu
    • Păstrare temporară a temperaturii: Da
    • Indicator de filtrare: Nu
    • Limitarea temperaturii: Da
    • Indicator de baterie descărcată: Da
    • Capacitate WiFi: Nu

Variante de produs

ProdusModelEtape CăldurăDenumiri terminalePreț
ICM MP2211L Termostat Neprogramabil Treapta de căldură 3 | AH3KNG 32MY26 MP2211L3R, C, Y1, Y2, W2, O, B, G, E, L, W3€63.13
ICM MP5211 Termostat programabil Treapta de căldură 2 | AH3KNL 32MY30 MP52112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2€83.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ICM MP4211 Termostat Neprogramabil Treapta de căldură 2
€75.93 /unitate