Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-074J Piuliță conector sârmă 74b Galben Pk 175 | AE9RML 6LU43

IDEAL 30-074J Piuliță conector sârmă 74b Galben Pk 175

În stoc
Element: AE9RML Model: 30-074JCrucea Ref: 6LU43
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
€40.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
CuloriGalben
Tipul Connector74B
Înălţime0.95 "
Max. Voltaj600
Max. Combinație de fireMin. 2 # 18 - Max. 4 # 14 și 1 # 18
Min. Combinație de fire(2) 18 AWG
TipTwist-On
Lăţime0.55 "
Tipul firuluiCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8546900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul firuluiCuloriTipul ConnectorÎnălţimeLungimeMax. VoltajTipLăţimePkg. Cant.Preț
Conector fir IDEAL 30-244J 344 Roșu/galben - Pachet De 250 | AA2HDT 10K059 30-244JCupru - solid și eșuatRoșu galben3440.91 "1.24 "600Aripa conturată0.94 "250€126.59
IDEAL 30-454 Piuliță Conector Sârmă Piuliță Aripată Albastru - Pachet De 25 | AD7LCQ 4FA28 30-454-Albastru4541.5 "1.25 "600Twist-On1.19 "25€32.17
IDEAL 30-073J Piuliță conector sârmă 73b portocaliu - Pachet De 300 | AE9RMK 6LU42 30-073JCupruPortocaliu73B0.86 "-600Twist-On0.44 "300€68.21
IDEAL 30-076J Piuliță conector sârmă 76b roșu Pk 150 | AE9RMM 6LU44 30-076JCupruRoșu76B1.06 "-600Twist-On0.66 "150€62.86
IDEAL 30-241J Piuliță conector sârmă 341 Tan Pk 150 | AE9RMN 6LU48 30-241JCupruBronza3411.12 "-600Twist-On0.53 "150€60.51
IDEAL 30-451J Piuliță conector sârmă 451 Galben - Pachet De 225 | AE9RMP 6LU51 30-451JCupruGalben4511.01 "-600Twist-On0.69 "225€71.31
IDEAL 30-452J Piuliță conector sârmă 452 roșu - Pachet De 300 | AE9RMQ 6LU52 30-452JCupruRoșu4521.23 "-600Twist-On0.94 "300€124.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-074J Piuliță conector sârmă 74b Galben Pk 175
€40.90 /ambalaj