Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit conector IDEAL 30-2091 620 buc | AG4VNX 35EG97

IDEAL 30-2091 Kit conector cablu 620 buc

În stoc
Articol: AG4VNX Model: 30-2091Crucea Ref: 35EG97
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
€139.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet conector sârmă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Tipul KituluiConector
Număr de bucați620
Numărul de dimensiuni9
Mărimi incluseWT1, WT2, WT3, WT4, WT6, WT51, WT41, WT52, WT54
Tipul terminaluluiConector
Tipul firuluiSolid și eșuat - numai cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8536908085

Detalii produs:

    • Tip sortiment de conectori (borne cu răsucire)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
Kit conector IDEAL 30-2255 Cooper | AF7CLL 20UU63 30-225517072B(R) Wire-Piuliță(R), 73B(R) Wire-Piuliță(R), 33 Push-In In-Sure(TM) cu 3 porturi, 42 SpliceLine(R) Push-In în linie, 102 PowerPlug (R) Deconectare, 103 Deconectare PowerPlug(R), 182 Deconectare PowerPlug(R)€225.88
Kit conector IDEAL 30-2257 Cooper | AF7CLM 20UU64 30-225723072B(R) Wire-Nut(R), 3-Port In-Sure(TM) Push-In, 102 PowerPlug(R) Deconectare, 182 PowerPlug(R) Deconectare€275.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-2091 Kit conector cablu 620 buc
€139.45 /unitate