Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit conector IDEAL 30-2257 Cooper | AF7CLM 20UU64

IDEAL 30-2257 Kit conector cablu Cooper

În stoc
Articol: AF7CLM Model: 30-2257Crucea Ref: 20UU64
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
€288.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet conector sârmă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Tipul KituluiConector
Număr de bucați230
Numărul de dimensiuni4
Mărimi incluse72B(R) Wire-Nut(R), 3-Port In-Sure(TM) Push-In, 102 PowerPlug(R) Deconectare, 182 PowerPlug(R) Deconectare
Tipul terminaluluiConector
Tipul firuluiSolid și eșuat - numai cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)6.67
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8536908085

Detalii produs:

    • Tipul sortimentului de conectori (deconectare prin răsucire, prin introducere și deconectare a corpurilor de iluminat)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
Kit conector IDEAL 30-2255 Cooper | AF7CLL 20UU63 30-225517072B(R) Wire-Piuliță(R), 73B(R) Wire-Piuliță(R), 33 Push-In In-Sure(TM) cu 3 porturi, 42 SpliceLine(R) Push-In în linie, 102 PowerPlug (R) Deconectare, 103 Deconectare PowerPlug(R), 182 Deconectare PowerPlug(R)€240.17
Kit conector IDEAL 30-2091 620 buc | AG4VNX 35EG97 30-2091620WT1, WT2, WT3, WT4, WT6, WT51, WT41, WT52, WT54€139.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-2257 Kit conector cablu Cooper
€288.79 /unitate