Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 35-9169 Șurubelniță izolată Phillips #0 X5-1/4 | AG6TVW 46W428

IDEAL 35-9169 Șurubelniță izolată Phillips #0 X5-1/4

În stoc
Articol: AG6TVW Model: 35-9169Crucea Ref: 46W428
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
€18.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță izolată
finalizareaCoadă izolată, vârf de oxid negru
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat cu prindere pernă
Lungime totală5.25 "
Lungime coadă2.375 "
Material de coadăOțel cromo-vanadiu
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#0
Sfat stilPhillips
Sfat Grup de stilPhillips / Crosspoint

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
IDEAL 35-9193 Șurubelniță izolată Phillips #1 x 7 In | AG6TVJ 46W415 35-91937"3.187 "#1PhillipsPhillips / Crosspoint€37.30
IDEAL 35-9194 Șurubelniță izolată Phillips #2 X8-1/2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€40.09
IDEAL 35-9196 Șurubelniță izolată Phillips #3 X11 In | AG6TVL 46W417 35-919611 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€59.21
IDEAL 35-9690 Șurubelniță izolată pătrată #0 x 10-1/4 in | AG6TVM 46W418 35-969010.25 "6"#0Adâncitura pătratăPătrat€25.52
IDEAL 35-9150 Șurubelniță izolată cu crestat 1/4 X8-1/4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25 "4"1 / 4 "Keystone Slotedcrestat€57.44
IDEAL 35-9147 Șurubelniță izolată cu crestat 7/32x8-3/4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75 "5"7 / 32 "Keystone Slotedcrestat€63.19
IDEAL 35-9151 Șurubelniță izolată cu crestat 1/4 x 10-1/4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25 "6"1 / 4 "Keystone Slotedcrestat€62.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 35-9169 Șurubelniță izolată Phillips #0 X5-1/4
€18.20 /unitate