Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 35-9193 Șurubelniță izolată Phillips #1 x 7 In | AG6TVJ 46W415

IDEAL 35-9193 Șurubelniță izolată Phillips #1 x 7 in

În stoc
Articol: AG6TVJ Model: 35-9193Crucea Ref: 46W415
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
€37.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță izolată
finalizareaCoadă izolată, vârf de oxid negru
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulAcetat cu prindere pernă
Lungime totală7"
Lungime coadă3.187 "
Material de coadăOțel cromo-vanadiu
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#1
Sfat stilPhillips
Sfat Grup de stilPhillips / Crosspoint

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorSfat stilSfat Grup de stilPreț
IDEAL 35-9194 Șurubelniță izolată Phillips #2 X8-1/2 | AG6TVK 46W416 35-91948.5 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€40.09
IDEAL 35-9196 Șurubelniță izolată Phillips #3 X11 In | AG6TVL 46W417 35-919611 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€59.21
IDEAL 35-9690 Șurubelniță izolată pătrată #0 x 10-1/4 in | AG6TVM 46W418 35-969010.25 "6"#0Adâncitura pătratăPătrat€25.52
IDEAL 35-9150 Șurubelniță izolată cu crestat 1/4 X8-1/4 | AG6TVN 46W419 35-91508.25 "4"1 / 4 "Keystone Slotedcrestat€57.44
IDEAL 35-9147 Șurubelniță izolată cu crestat 7/32x8-3/4 | AG6TVP 46W420 35-91478.75 "5"7 / 32 "Keystone Slotedcrestat€63.19
IDEAL 35-9151 Șurubelniță izolată cu crestat 1/4 x 10-1/4 | AG6TVQ 46W421 35-915110.25 "6"1 / 4 "Keystone Slotedcrestat€62.70
IDEAL 35-9166 Șurubelniță izolată cu fante 5/16 x 12 in | AG6TVR 46W422 35-916612 "7"5 / 16 "Keystone Slotedcrestat€63.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 35-9193 Șurubelniță izolată Phillips #1 x 7 in
€37.30 /unitate