Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 45-165 Dispozitiv de dezimbrare 3/16 la 5/16 in | AE4LNG 5LJ07

IDEAL 45-165 Stripper cablu 3/16 până la 5/16 in

În stoc
Articol: AE4LNG Model: 45-165Crucea Ref: 5LJ07
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
€60.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de decupare a cablurilor
ReglabilManual
Tip cabluRG59, UTP
Capacitate3/16 până la 5/16 "
funcţiiDoar bandă
IzolatNu
Lungime totală6"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cabluCapacitatefuncţiiIzolatLungime totalăPreț
IDEAL 45-025 Dispozitiv de dezimbrare 26 - 12 AWg 3-1/2 in | AC9JYE 3GXX1 45-025Solid și eșuat26-12 AWGStrip / Cut / LoopDa3.5 "€15.55
IDEAL 45-163 Dispozitiv de dezimbrare 1/8 la 7/32 in | AE4LNF 5LJ05 45-163RG581/8 "la 7/32"Doar bandăNu6"€66.27
IDEAL 45-520 Dezimbrator de cabluri Dual Crimp Bnc/tnc | AE4LNJ 5LJ22 45-520RG58, RG59, RG62 și RG61 / 4 "Strip / CrimpNu5"€64.43
IDEAL 45-777 Dispozitiv de dezimbrare 16 la 8 AWG 8-1/4 in | AE4LNK 5LJ23 45-777Solid și eșuat8-16 AWGBenzi / tăieturi / sertizareDa8.25 "€60.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 45-165 Stripper cablu 3/16 până la 5/16 in
€60.57 /unitate