Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 45-640 Dispozitiv de dezimbrare 30 - 24 AWg 5-1/2 in | AA2FCE 10F568

IDEAL 45-640 Dispozitiv de dezimbrare 30 până la 24 AWg 5-1/2 inci

În stoc
Post: AA2FCE Model: 45-640Crucea Ref: 10F568

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€439.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStripper de sârmă
ReglabilAutomat
Tip cabluSolid și eșuat
Capacitate30-24 AWG
funcţiiDoar bandă
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerdipped
IzolatDa
Lungime totală5.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203206060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelReglabilCapacitatefuncţiiManipulați materialulTip mânerLungime totalăTether capabilPreț
IDEAL 45-615 Dispozitiv de dezimbrare 16 - 8 AWg 7 in | AA2FBF 10F545 45-615Manual8-16 AWGBenzi / tăieturiPlasticErgonomic, scufundat7"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€55.85
IDEAL 45-120 Decuplator 18 - 10 AWg 6 In | AA2FBG 10F546 45-120Manual18-10 AWGBenzi / tăieturiPlasticErgonomic, scufundat6"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€34.85
IDEAL 45-621 Dispozitiv de dezimbrare 14/2 și 12/2 AWg 7 in | AA2FBH 10F547 45-621Manual14-12 AWGStrip / Cut / LoopPlasticErgonomic, scufundat7"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€62.65
IDEAL 45-090 Dispozitiv de dezimbrare 12 - 8 AWg 6-1/2 in | AA2FBJ 10F548 45-090Automat12-8 AWGBenzi / tăieturiPlasticScufundat, întoarcerea primăverii6.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€105.28
IDEAL 45-091 Dispozitiv de dezimbrare 18 - 10 AWg 6-1/2 in | AA2FBK 10F549 45-091Automat18-10 AWGBenzi / tăieturiPlasticScufundat, întoarcerea primăverii6.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€103.41
IDEAL 45-093 Dispozitiv de dezimbrare 22 - 14 AWg 6-1/2 in | AA2FBL 10F550 45-093Automat22-14 AWGBenzi / tăieturiPlasticScufundat, întoarcerea primăverii6.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€100.16
IDEAL 45-671 Dispozitiv de dezimbrare 22 - 16 AWg 5-1/2 in | AA2FBM 10F551 45-671Automat22-16 AWGBenzi / tăieturiPlasticScufundat, întoarcerea primăverii5.5 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€108.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 45-640 Dispozitiv de dezimbrare 30 până la 24 AWg 5-1/2 inci
€439.45 /unitate