VESTIL Seria CART-PSS Cărucioare hidraulice de ridicare parțial din oțel inoxidabil


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Silver , Altitudine pe cursă Încărcare completă: 1.8 " , Altitudine pe cursă Fără sarcină: 2" , Material cadru: Oţel inoxidabil , Nota: Grad 304 , Număr de rotile: 4 , Număr de pompe până la max. Ridicați înălțimea: 20 , Tip operațiune: Picior operat , Material platformă: Oţel inoxidabil , Sursa de putere: Manual , Scala inclusă: Nu , Număr foarfecă: 2
StilModelLungimeCapacitateCaster Dia.Max. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieNumăr de pompe la setarea ridicatăNumăr de pompe la setarea scăzutăLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
CART-750-PSS
36.5 "750 lbs.5"35.5 "20 "--32 1 / 2 "€3,177.27
B
CART-200-D-PSS
36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€2,538.46
C
CART-1000-PSS
36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€3,584.29
D
CART-400-PSS
36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,965.28
E
CART-1750-PSS
51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,861.30
F
CART-800-D-PSS
51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€5,021.54
G
CART-1500-D-TS-PSS
63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€7,822.08
H
CART-2000-PSS
64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€6,233.52
I
CART-1000-LD-PSS
65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€5,112.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?