VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Cărucior de ridicare parțial din oțel inoxidabil, 1500 lb. Capacitate, 24 inch x 47.5 inch Dimensiune | AG7PBP

VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Cărucior de ridicare parțial din oțel inoxidabil, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 47.5 inch

În stoc
Articol: AG7PBP Model: CART-1500-D-TS-PSS

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,822.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate1500 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirePoli pe oțel
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
CuloriSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime39.5 "
Lungime63 "
Înălțime coborâtă19 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime68 "
Max. Distanța de călătorie49 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime19 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei47 1 / 2 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată68 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Scară inclusăNu
Tip foarfecadublu
Tip vitezăDoi
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 226.35
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitateCaster Dia.Max. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieNumăr de pompe la setarea ridicatăNumăr de pompe la setarea scăzutăLungimea platformeiPreț
VESTIL CART-200-D-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 220 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMA 2TKX8 CART-200-D-PSS36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€2,338.34
VESTIL CART-400-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 400 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMB 2TKX9 CART-400-PSS36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,937.50
VESTIL CART-800-D-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 800 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€4,639.93
VESTIL CART-1000-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 1000 lb. Oțel inoxidabil Fix | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€3,467.76
VESTIL CART-1000-LD-PSS Cărucior de ridicare parțial din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate, 31.5 inch x 63 inch Dimensiune | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€5,112.40
VESTIL CART-1750-PSS Cărucior cu o singură foarfecă din oțel inoxidabil, 1750 lb. Capacitate, 20 inch x 39.5 inch Dimensiune | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,861.31
VESTIL CART-2000-PSS Cărucior de ridicare parțial din oțel inoxidabil, 2000 lb. Capacitate, 24 inch x 47 inch Dimensiune | AG7PBW CART-2000-PSS64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€5,668.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Cărucior de ridicare parțial din oțel inoxidabil, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 47.5 inch
€7,822.08 /unitate