VESTIL CART-200-D-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 220 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMA 2TKX8

VESTIL Cărucior de ridicare cu foarfecă CART-200-D-PSS, 220 lb., fix din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC3HMA Model: CART-200-D-PSSCrucea Ref: 2TKX8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,538.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate220 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriSilver
Altitudine pe cursă3"
Altitudine pe cursă Sarcină completă1.8 "
Altitudine pe cursă fără sarcină2"
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Înălţime33.75 "
Lungime36.5 "
Capacitate de încărcare220 lb.
Înălțime coborâtă10 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime51 "
Max. Distanța de călătorie41 "
Min. Înălţime10 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de pompe la setarea ridicată23
Număr de pompe la setarea scăzută17
Tipul operațieiPicior operat
Fază1
Lungimea platformei27 1 / 2 "
Material platformăOţel inoxidabil
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului17 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Cu sprijinulPompă de picior
Înălțimea ridicată51 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Scară inclusăNu
Numărul foarfecei2
Tip vitezăSingur
Secunde cu viteză crescută17
Lăţime17.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitateCaster Dia.Max. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieNumăr de pompe la setarea ridicatăNumăr de pompe la setarea scăzutăLungimea platformeiPreț
VESTIL CART-400-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 400 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMB 2TKX9 CART-400-PSS36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,965.29
VESTIL CART-800-D-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 800 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€5,021.54
VESTIL CART-1000-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 1000 lb. Oțel inoxidabil Fix | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€3,584.29
VESTIL CART-1000-LD-PSS Cărucior de ridicare parțial din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate, 31.5 inch x 63 inch Dimensiune | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€5,112.40
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Cărucior de ridicare parțial din oțel inoxidabil, 1500 lb. Capacitate, 24 inch x 47.5 inch Dimensiune | AG7PBP CART-1500-D-TS-PSS63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€7,822.08
VESTIL CART-1750-PSS Cărucior cu o singură foarfecă din oțel inoxidabil, 1750 lb. Capacitate, 20 inch x 39.5 inch Dimensiune | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,861.31
VESTIL CART-2000-PSS Cărucior de ridicare parțial din oțel inoxidabil, 2000 lb. Capacitate, 24 inch x 47 inch Dimensiune | AG7PBW CART-2000-PSS64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€6,233.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de ridicare cu foarfecă CART-200-D-PSS, 220 lb., fix din oțel inoxidabil
€2,538.46 /unitate