VESTIL CART-400-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 400 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMB 2TKX9

VESTIL Cărucior de ridicare cu foarfecă CART-400-PSS, 400 lb., fix din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC3HMB Model: CART-400-PSSCrucea Ref: 2TKX9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,937.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotorRigid, pivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriSilver
Altitudine pe cursă1 1 / 2 "
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
CalitateGrad 304
Înălţime34.38 "
Lungime36.75 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Înălțime coborâtă8 3 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime29 "
Max. Distanța de călătorie20.25 "
Min. Înălţime8.75 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de pompe la setarea scăzută20
Număr de pompe până la max. Ridicați înălțimea20
Tipul operațieiPicior operat
Fază1
Lungimea platformei27 1 / 2 "
Material platformăOţel inoxidabil
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului17 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Cu sprijinulPompă de picior
Înălțimea ridicată29 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Scară inclusăNu
Tip vitezăSingur
Secunde cu viteză crescută29
Lăţime17.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitateCaster Dia.Max. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieNumăr de pompe la setarea ridicatăNumăr de pompe la setarea scăzutăLungimea platformeiPreț
VESTIL CART-200-D-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 220 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMA 2TKX8 CART-200-D-PSS36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€2,338.34
VESTIL CART-800-D-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 800 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€4,639.93
VESTIL CART-1000-PSS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 1000 lb. Oțel inoxidabil Fix | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€3,467.76
VESTIL CART-1000-LD-PSS Cărucior de ridicare parțial din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate, 31.5 inch x 63 inch Dimensiune | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€5,112.40
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS Cărucior de ridicare parțial din oțel inoxidabil, 1500 lb. Capacitate, 24 inch x 47.5 inch Dimensiune | AG7PBP CART-1500-D-TS-PSS63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€7,822.08
VESTIL CART-1750-PSS Cărucior cu o singură foarfecă din oțel inoxidabil, 1750 lb. Capacitate, 20 inch x 39.5 inch Dimensiune | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,861.31
VESTIL CART-2000-PSS Cărucior de ridicare parțial din oțel inoxidabil, 2000 lb. Capacitate, 24 inch x 47 inch Dimensiune | AG7PBW CART-2000-PSS64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€5,668.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de ridicare cu foarfecă CART-400-PSS, 400 lb., fix din oțel inoxidabil
€2,937.50 /unitate