Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de îmbinare subteran IDEAL 46-402 4-1/0 AWg | AB8AJG 25A183

IDEAL 46-402 Kit de îmbinare subteran 4-1/0 Awg

În stoc
Element: AB8AJG Model: 46-402Crucea Ref: 25A183
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
€36.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îmbinare subterană
CuloriNegru
MaterialÎmbrăcăminte din aluminiu / cupru, izolație poliolefină reticulată TS-46
Max. Cablu Dia.1-1 / 8 In.
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală14.5 "
Lungimea standard8 In.
Temp. GamăPână la 221 de grade F
Voltaj600
Gama de sârmă1/0 la 4 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGama de sârmăPreț
Kit de îmbinare subteran IDEAL 46-401 8-2 AWg | AB8AJF 25A182 46-4019"2-8 AWG€28.04
Kit de îmbinare subteran IDEAL 46-403 1/0-250 Mcm | AB8AJH 25A184 46-40313.5 "1/0 la 250 MCM€63.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 46-402 Kit de îmbinare subteran 4-1/0 Awg
€36.64 /unitate