Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de îmbinare subteran IDEAL 46-401 8-2 AWg | AB8AJF 25A182

IDEAL 46-401 Kit de îmbinare subteran 8-2 AWg

În stoc
Element: AB8AJF Model: 46-401Crucea Ref: 25A182
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
€28.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îmbinare subterană
CuloriNegru
MaterialÎmbrăcăminte din aluminiu / cupru, izolație poliolefină reticulată TS-46
Max. Cablu Dia.3/4 în.
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală9"
Lungimea standard6 In.
Temp. GamăPână la 221 de grade F
Voltaj600
Gama de sârmă2-8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGama de sârmăPreț
Kit de îmbinare subteran IDEAL 46-402 4-1/0 AWg | AB8AJG 25A183 46-40214.5 "1/0 la 4 AWG€36.64
Kit de îmbinare subteran IDEAL 46-403 1/0-250 Mcm | AB8AJH 25A184 46-40313.5 "1/0 la 250 MCM€63.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 46-401 Kit de îmbinare subteran 8-2 AWg
€28.04 /unitate