Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de îmbinare subteran IDEAL 46-403 1/0-250 Mcm | AB8AJH 25A184

IDEAL 46-403 Kit de îmbinare subteran 1/0-250 Mcm

În stoc
Articol: AB8AJH Model: 46-403Crucea Ref: 25A184
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
€63.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îmbinare subterană
CuloriNegru
MaterialÎmbrăcăminte din aluminiu / cupru, izolație poliolefină reticulată TS-46
Max. Cablu Dia.1-1 / 2 In.
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală13.5 "
Lungimea standard12 In.
Temp. GamăPână la 221 de grade F
Voltaj600
Gama de sârmă1/0 la 250 MCM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGama de sârmăPreț
Kit de îmbinare subteran IDEAL 46-401 8-2 AWg | AB8AJF 25A182 46-4019"2-8 AWG€28.04
Kit de îmbinare subteran IDEAL 46-402 4-1/0 AWg | AB8AJG 25A183 46-40214.5 "1/0 la 4 AWG€36.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 46-403 Kit de îmbinare subteran 1/0-250 Mcm
€63.56 /unitate