Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester de continuitate a tensiunii IDEAL 61-076 600vac 600vdc | AD2NRK 3T886

IDEAL 61-076 Tester Continuitate Tensiune 600vac 600vdc

În stoc
Element: AD2NRK Model: 61-076Crucea Ref: 3T886
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
€201.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de tensiune și continuitate
Continuitate sonorăDa
Precizie de bază DCNumai indicație relativă
Baterie Tip(4) 1.5 V (Nr. Producător 61-201, IEC LR44)
Frecvența de calibrare25 la 60 Hz
AfişaLămpi cu LED și neon
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9030390100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de tensiune AC (120/240/480/600)
    • Polaritate DC (Da)
    • Gama de tensiune DC (120/240/600)
    • Impedanță scăzută (Da)
    • Vibrează atunci când tensiunea este prezentă (da)
    • Caracteristici speciale: Mod de vibrație cu mișcare a indicatorului, Tehnologie de comutare automată a tensiunii/continuității (Nr. produs 61-076), Design independent de solenoid și circuite electronice Oferă indicație de tensiune de rezervă pentru siguranță sporită, Cabluri de testare înlocuibile, vârfuri de sondă ecranate,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 61-076 Tester Continuitate Tensiune 600vac 600vdc
€201.39 /unitate