Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IFM E10058 Sârmă turnată, CE/IP65, 45VAC/70VDC | CR4MBH 787GE4

IFM E10058 Molded Wire, CE/IP65, 45VAC/70VDC

În stoc
Articol: CR4MBH Model: E10058Crucea Ref: 787GE4
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
€35.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFire de sârmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.691
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Lumină indicatoare IFM E12224, 24 V CC, sârmă turnată, CE/IP65, supape conector DIN m A | CR4MBJ 787GE5 E12224Lumina€35.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM E10058 Molded Wire, CE/IP65, 45VAC/70VDC
€35.71 /unitate