Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lumină indicatoare IFM E12224, 24 V CC, sârmă turnată, CE/IP65, supape conector DIN m A | CR4MBJ 787GE5

IFM E12224 Indicator luminos, 24 V DC, fir turnat, CE/IP65, supape conector DIN m A

În stoc
Articol: CR4MBJ Model: E12224Crucea Ref: 787GE5
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
€35.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
IFM E10058 Sârmă turnată, CE/IP65, 45VAC/70VDC | CR4MBH 787GE4 E10058Fire de sârmă€35.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM E12224 Indicator luminos, 24 V DC, fir turnat, CE/IP65, supape conector DIN m A
€35.71 /unitate