Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor filetat IFM E33209 pentru senzori de presiune, Triclep de 2 inchi, G 1 Aseptoflex Vario | CR4LZB 801T49

IFM E33209 Adaptor filetat pentru senzori de presiune, Triclamp de 2 inchi, G 1 Aseptoflex Vario

În stoc
Articol: CR4LZB Model: E33209Crucea Ref: 801T49

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€149.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Transmițător de presiune IFM PI1704, 1 inch Bspp, -1 bar până la 10 bar, 100 Ma DC/2 Vdc | CR4LYQ 801T95 PI1704Transmitator de presiune€1,428.30
Transmițător de presiune IFM PI1703, 1 inch Bspp, -1 bar până la 25 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc | CR4LYR 801TA0 PI1703Transmitator de presiune€1,428.30
Transmițător de presiune IFM PI1708, 1 inch Bspp, -12.4 Mbar la 250 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, LED | CR4LYT 801T97 PI1708Transmitator de presiune€1,428.30
Transmițător de presiune IFM PI1789, 1 inch Bspp, -5 Mbar până la 100 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, LED | CR4LYU 801T94 PI1789Transmitator de presiune€1,428.30
Transmițător de presiune IFM PI1707, 1 inch Bspp, -50 Mbar la 1000 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, Led | CR4LYV 801T96 PI1707Transmitator de presiune€1,428.30
Adaptor filetat IFM U40080 pentru senzori de presiune, 1 inch Npt, M18X1.5, cu inel O din nitril | CR4LYW 801TA4 U40080Senzor€142.05
Adaptor filetat IFM E40107 pentru senzori de presiune, 1/2 inch Npt, M18X1.5 | CR4LYX 801T51 E40107Senzor€51.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM E33209 Adaptor filetat pentru senzori de presiune, Triclamp de 2 inchi, G 1 Aseptoflex Vario
€149.05 /unitate