Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de proximitate IFM IM5115 dreptunghiular, 10 până la 36 V CC, 100 Hz, 3 fire Pnp | CR4LYC 35T327

IFM IM5115 Rectangular Proximity Sensor, 10 To 36V DC, 100 Hz, 3 Wire Pnp

În stoc
Articol: CR4LYC Model: IM5115Crucea Ref: 35T327

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€158.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate dreptunghiular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
IFM IM0020 Senzor de proximitate inductiv, 20 până la 250 V AC/DC, 20 Hz/55 Hz, 2 fire, terminal | CR4LXV 801T79 IM0020Senzor de proximitate€332.82
Senzor de proximitate IFM KQ6005 dreptunghiular, 10 până la 30 V DC, 10 Hz, Pnp, 12 mm max. Detectarea distanței | CR4LXY 35T528 KQ6005Senzor de proximitate dreptunghiular€200.34
Senzor de proximitate IFM KQ6003 dreptunghiular, 10 până la 30 V CC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Max. Detectarea distanței | CR4LXZ 35T527 KQ6003Senzor de proximitate dreptunghiular€198.40
Senzor de proximitate IFM KQ6001 dreptunghiular, 10 până la 30 V DC, 10 Hz, Pnp/Npn, 12 mm Max. Detectarea distanței | CR4LYA 35T526 KQ6001Senzor de proximitate dreptunghiular€213.00
Senzor de proximitate IFM IS5001 dreptunghiular, 10 până la 30 V DC, 800 Hz, Pnp, 2 mm max. Detectarea distanței | CR4LYB 24JY94 IS5001Senzor de proximitate dreptunghiular€106.55
Senzor de proximitate IFM IM5116 dreptunghiular, 10 până la 36 V CC, 80 Hz, 3 fire Pnp | CR4LYD 35T328 IM5116Senzor de proximitate dreptunghiular€170.46
Senzor de proximitate IFM IS5004 dreptunghiular, 10 până la 36 V DC, 800 Hz, Npn, 2 mm max. Detectarea distanței | CR4LYE 24JY97 IS5004Senzor de proximitate dreptunghiular€107.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM IM5115 Rectangular Proximity Sensor, 10 To 36V DC, 100 Hz, 3 Wire Pnp
€158.92 /unitate