Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric IFM O5S500, 10 până la 36 V CC, transmițător, conector tată M4 cu 12 pini | CR4LUT 35T433

IFM Senzor fotoelectric O5S500, 10 până la 36 V DC, transmițător, conector tată M4 cu 12 pini

În stoc
Articol: CR4LUT Model: O5S500Crucea Ref: 35T433

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€165.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Senzor fotoelectric IFM OGH581, 10 până la 30 V CC, NPN, conector tată M4 cu 12 pini | CR4LUA 35T419 OGH581€197.42
Senzor fotoelectric IFM OGE282, 10 până la 30 V CC, NPN, conector tată M4 cu 12 pini, întunecat aprins | CR4LUB 35T425 OGE282€126.35
Senzor fotoelectric IFM OGH282, 10 până la 30 V CC, NPN, conector tată M4 cu 12 pini, lumină aprinsă | CR4LUC 35T415 OGH282€181.17
Senzor fotoelectric IFM OGH283, 10 până la 30 V CC, NPN, conector tată M4 cu 12 pini, lumină aprinsă | CR4LUD 35T417 OGH283€177.72
Senzor fotoelectric IFM OGH580, 10 până la 30 V CC, PNP, conector tată M4 cu 12 pini | CR4LUE 35T418 OGH580€194.40
Senzor fotoelectric IFM OGP280, 10 până la 30 V CC, PNP, conector tată M4 cu 12 pini, întunecat aprins | CR4LUF 35T420 OGP280€112.17
Senzor fotoelectric IFM OGE280, 10 până la 30 V DC, PNP, conector tată M4 cu 12 pini, întunecat aprins | CR4LUG 35T423 OGE280€112.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM Senzor fotoelectric O5S500, 10 până la 36 V DC, transmițător, conector tată M4 cu 12 pini
€165.55 /unitate