Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IFM OG0044 Senzor fotoelectric cilindric, 20 până la 250 VCA/CC, CA, conector tată 2/1 inch cu 2 pini | CR4LCE 35T394

IFM OG0044 Senzor fotoelectric cilindric, 20 până la 250 VCA/CC, CA, conector tată de 2/1 inch cu 2 pini

În stoc
Articol: CR4LCE Model: OG0044Crucea Ref: 35T394

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€207.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric cilindric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Receptor senzor fotoelectric cilindric IFM OGE503, 10 la 36 VDC, Npn, conector tată M4 cu 12 pini | CR4LBV 35T405 OGE503Receptor€177.82
Receptor senzor fotoelectric cilindric IFM OGE500, 10 la 36 VDC, Pnp, conector tată M4 cu 12 pini | CR4LBW 35T404 OGE500Receptor€177.82
IFM OG0039 Receptor cu senzor fotoelectric cilindric, 20 până la 250 VAC/DC, AC | CR4LBX 35T397 OG0039Receptor€207.45
Transmițător cu senzor fotoelectric cilindric IFM OGS500, 10 până la 36 VDC, Npn/Pnp | CR4LBY 35T406 OGS500Transmiţător€148.18
IFM OG0030 Transmițător cu senzor fotoelectric cilindric, 20 până la 250 VAC/DC, AC | CR4LBZ 35T398 OG0030Transmiţător€133.40
Senzor fotoelectric cilindric IFM OGP503, 10 la 36 VDC, Npn, conector tată M4 cu 12 pini | CR4LCA 35T403 OGP503Senzor fotoelectric cilindric€195.61
Senzor fotoelectric cilindric IFM OGH502, 10 la 36 VDC, Npn, conector tată M4 cu 12 pini, difuz | CR4LCB 35T401 OGH502Senzor fotoelectric cilindric€217.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM OG0044 Senzor fotoelectric cilindric, 20 până la 250 VCA/CC, CA, conector tată de 2/1 inch cu 2 pini
€207.45 /unitate