Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de distanță laser IFM OGD596, PNP, conector M12, oțel inoxidabil, lungime 45.2 mm | CR4LZX 801T93

IFM OGD596 Senzor de distanță laser, PNP, conector M12, oțel inoxidabil, lungime 45.2 mm

În stoc
Articol: CR4LZX Model: OGD596Crucea Ref: 801T93

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€585.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Senzor de distanță cilindric IFM OID200, Pnp, conector M12, oțel inoxidabil, lungime 100 mm | CR4LZN 40KH88 OID200€366.11
Senzor de distanță laser IFM O1D100, PNP, conector M12, zinc turnat sub presiune, lungime 52 mm | CR4LZU 801T89 O1D100€936.36
Senzor de distanță laser IFM O5D100, PNP, conector M12, poliamidă, lungime 46.8 mm | CR4LZV 801T90 O5D100€344.15
Senzor de distanță laser IFM OGD583, PNP, conector M12, oțel inoxidabil, lungime 45.2 mm | CR4LZW 801T92 OGD583€652.31
Senzor de distanță IFM O5D101 dreptunghiular, Pnp, conector M12, poliamidă, lungime 56 mm | CR4LZY 40KH85 O5D101€327.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM OGD596 Senzor de distanță laser, PNP, conector M12, oțel inoxidabil, lungime 45.2 mm
€585.23 /unitate