A Suprafață activă: 1 , Frecvența de acționare: 180 1 / h , Tip de acționare: Arbitrar , Distanța de oprire asigurată: 18 mm , Distanța de comutare asigurată: 8 mm , Material cablu: PVC , Tip cablu: LiYY , nu poate fi montat la nivel: Da , Material carcasa: Polibutilen tereftalat , Dimensiunea conectorului: M12 X 1 , Tip conector: 8 Pin , Formular de contact: OSSD , Control: Orice , Detectare încrucișată scurtă: Da , Consum curent: 2.75 mA , Grad de poluare: 2 , Delta Tmax: 0.5 grade. C/min. , Edm/Start Intrare: Da , Tip de fixare: Şurub , Zonă liberă: 50 mm , Curent de funcționare a siguranței: 1A , Acțiunea curentului de funcționare a siguranței: Rapid , Toleranță la erori hardware: 1 , Designul carcasei: Dreptunghiular , Material carcasă: PBT, PC , Siguranță electronică internă: Da , Afișaj LED: Trei Colorate , Max. Temp. cablu. Interval, instalare fixă: 80 grade C , Max. Temp. cablu. Raza de acțiune, mișcare: 80 grade C , Max. Număr de senzori cu conexiune în serie: 30 , Max. Temperatura de depozitare: 70 grade C , Max. Curent de comutare la ieșirea de control: 0.05A , Min. Temp. cablu. Raza de acțiune, în mișcare: -5 grade C , Min. Interval de temperatură cablu, instalare fixă: -30 grade C , Min. Distanța de montare: 150 mm , Min. Temperatura de funcționare: -25 grade C , Min. Temperatura de depozitare: -25 grade C , Min. Curent de comutare la ieșirea de control: 0.4A , Min. Distanța de comutare: 0.5 mm , Distanța minimă de instalare: 150 mm , Distanța minimă de instalare (Între doi senzori): 150 mm , Distanța minimă de comutare: 0.5 mm , Tip de montare: Şurub , Curent fără sarcină: 30 mA , Numărul de ieșiri de control electronic: 1 , Număr de ieșiri electronice de siguranță: 2 , Număr de intrări de siguranță: 2 , Număr de fire: 8 , Supratensiune: categoria a II- , Protecție împotriva inversării polarității: Da , Posibile actuatoare: 153EBK001 , Consum de energie: 24W , Consumul de energie per intrare: 275 mA , Tensiune nominală de rezistență la impuls: 1000V , Tensiune nominală de izolație: 50V , Tensiune nominală de operare: 24V , Distanța de comutare nominală: 12 mm , Întârziere de pregătire: 1000 ms , Umiditate relativă: 5% până la 85% , Distanța de oprire sigură: 18 mm , Distanța de comutare sigură: 8 mm , Detectare scurtcircuit: Da , Mărimea: 26 36 mm x mm x 13 mm , Sursă de alimentare stabilizată Pelv/Selv: Necesar , Întârziere de așteptare: 1000 ms , Funcția de pornire: Automat , Structura: Două canale , Întârziere la pornire: 75 ms , Frecvența de comutare: 3 Hz , Principiul de comutare: Electronic , Tehnologie: RFID , Cuplu pentru șuruburi de fixare: 0.7 Nm , Întârziere la pornire: 75 ms , Categoria de utilizare: 12-AC/-13-DC , Rezistenta la vibratii: 10 Hz la 55 Hz , Cadere de tensiune: 0.75V , Secțiune transversală a firului: 0.25 mm pătrați , Wurde Angepasst: 30