ELOBAU 153ESK00J11 Senzor de siguranță, dimensiune M12, 8 pini, codat, automat

Articol: CL7MRK Model: 153ESK00J11
€515.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Frecvența de acționare180 1 / h
Presiunea aerului860 - 1060 hPa
Culoare cabluGri
Lungime cablu0.15 m
Material pentru cabluPVC
Tip cabluLiYY
Cauza MaterialPolibutilen tereftalat
Varianta de codareCodat
Rezistență continuă la șocuri10g/16ms
Gradul de poluare2
Zonă liberă50 mm
Curentul de funcționare al siguranței1A
Acțiunea curentului de funcționare a siguranțeiRapid
Culoarea carcaseiGri, Negru
Proiectarea locuințelorDreptunghiular
Histerezis2mm
IP Rating-ulIP67
display LedTrei Colorate
Max. Număr de senzori cu conexiune în serie30
Max. Temp. stocare70 grade C
Max. Curentul de comutare la ieșirea de control0.05A
Min. Distanța de montare150 mm
Min. Temperatura de funcționare.-25 grade C
Min. Temp. stocare-25 grade C
Min. Curentul de comutare la ieșirea de control0.4A
Min. Distanța de comutare0.5 mm
Număr de fire8
consum de energie24W
Consumul de energie pe intrare275 mA
Tensiune nominală de rezistență la impuls1000V
Tensiune nominală de izolare50V
Tensiunea nominală de funcționare24V
Distanța de comutare nominală12 mm
Umiditate relativă5% până la 85%
Precizie repetatăMai puțin de 0.5 mm
Distanța de oprire sigură18 mm
Distanța de comutare sigură8 mm
Șoc Rezistența30 g/ 11 ms
Mărimea26 36 mm x mm x 13 mm
Întârziere standby1000 ms
Funcția de pornireAutomat
Întârziere la pornire75 ms
Frecvența de comutare3 Hz
Principiul de comutareElectronic
TehnologiaRFID
Categorie de utilizare12-AC/-13-DC
Cadere de tensiune0.75V

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluVarianta de codareRezistență continuă la șocuriCuloarea carcaseiIP Rating-ulPrecizie repetatăȘoc RezistențaPreț
ELOBAU 153ESK00K11-5 Senzor de siguranță, 8 pini, codificat, automat, cablu de 5 m | CL7MZE 153ESK00K11-51 mCodat10g/16msGri, NegruIP67Mai puțin de 0.5 mm30 g/ 11 ms€363.09
RFQ
ELOBAU 165ESK00J11 Senzor de siguranță, M12, 8 poli codificat A | CL7NAJ 165ESK00J11-------€425.67
RFQ
ELOBAU 153ESK00J31 Senzor de siguranță, coadă M12, 8 pini, individual, automat | CL7NAZ 153ESK00J310.15 mCod individual10 g/ 16 msGri, NegruIP67Mai puțin de 0.5 mm30 g/ 11 ms€550.83
RFQ
ELOBAU 153ESK00J21 Senzor de siguranță, M12-8-Poli Unique Edm | CL7NFY 153ESK00J210.15 mUnic10 g/ 16 msGri, argintiuIP67/ IP6K9K0.5 mm30 g/ 11 ms€688.61
RFQ
ELOBAU 153ESK00K11 Senzor de siguranță, 8 pini, codificat, automat, cablu de 1 m | CL7NGG 153ESK00K111 mCodat10g/16msGri, NegruIP67Mai puțin de 0.5 mm30 g/ 11 ms€330.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 153ESK00J11 Senzor de siguranță, dimensiune M12, 8 pini, codat, automat
€515.06 /unitate