Articol | Senzor |
Presiunea aerului | 860 - 1060 hPa |
Culoare cablu | Gri |
Lungime cablu | 1 m |
Material pentru cablu | PVC |
Tip cablu | LiYY |
Cauza Material | Polibutilen tereftalat |
Varianta de codare | Codat |
Tip de contact | Dispozitiv de semnal de comutare a ieșirii |
Rezistență continuă la șocuri | 10g/16ms |
Consum de curent | 2.75 mA |
Gradul de poluare | 2 |
Tip de fixare | Şurub |
Curentul de funcționare al siguranței | 1A |
Acțiunea curentului de funcționare a siguranței | Rapid |
Culoarea carcasei | Gri, Negru |
Proiectarea locuințelor | Dreptunghiular |
Histerezis | 2mm |
IP Rating-ul | IP67 |
display Led | Trei Colorate |
Max. Număr de senzori cu conexiune în serie | 30 |
Max. Temperatura de funcționare. | 75 grade C |
Max. Temp. stocare | 70 grade C |
Max. Curentul de comutare la ieșirea de control | 0.05A |
Min. Distanța de montare | 150 mm |
Min. Temperatura de funcționare. | -25 grade C |
Min. Temp. stocare | -25 grade C |
Min. Curentul de comutare la ieșirea de control | 0.4A |
Min. Distanța de comutare | 0.5 mm |
Numărul de ieșiri de control electronic | 1 |
Numărul de ieșiri electronice de siguranță | 2 |
Număr de intrări de siguranță | 2 |
Număr de fire | 8 |
consum de energie | 24W |
Tensiune nominală de rezistență la impuls | 1000V |
Tensiune nominală de izolare | 50V |
Tensiunea nominală de funcționare | 24V |
Distanța de comutare nominală | 12 mm |
Umiditate relativă | 5% până la 85% |
Precizie repetată | Mai puțin de 0.5 mm |
Distanța de oprire sigură | 18 mm |
Distanța de comutare sigură | 8 mm |
Șoc Rezistența | 30 g/ 11 ms |
Mărimea | 26 36 mm x mm x 13 mm |
Sursă de alimentare stabilizată Pelv/Selv | Necesar |
Întârziere standby | 1000 ms |
Funcția de pornire | Automat |
Întârziere la pornire | 75 ms |
Frecvența de comutare | 3 Hz |
Principiul de comutare | Electronic |
Tehnologia | RFID |
Categorie de utilizare | 12-AC/-13-DC |
Cadere de tensiune | 0.75V |