Articol | Senzor |
Suprafață activă | 1 |
Frecvența de acționare | 180 1 / h |
Tipul de acționare | Arbitrar |
Presiunea aerului | 860 - 1060 hPa |
Distanța de oprire asigurată | 18 mm |
Distanța de comutare asigurată | 8 mm |
Culoare cablu | Gri |
Lungime cablu | 0.15 m |
Material pentru cablu | PVC |
Tip cablu | LiYY |
Nu poate fi montat la nivel | Da |
Varianta de codare | Unic |
Dimensiunea conectorului | M12 X 1 |
Tipul Connector | 8 Pin |
Formular de contact | OSSD |
Rezistență continuă la șocuri | 10 g/ 16 ms |
Detectare încrucișată scurtă | Da |
Consum de curent | 2.75 mA |
Gradul de poluare | 2 |
Delta Tmax | 0.5 grade. C/min. |
Intrare Edm/Start | Da |
Zonă liberă | 50 mm |
Curentul de funcționare al siguranței | 1A |
Culoarea carcasei | Gri, argintiu |
Proiectarea locuințelor | Dreptunghiular |
Material carcasă | PBT, PC |
Histerezis | 2mm |
Siguranță electronică internă | Da |
IP Rating-ul | IP67/ IP6K9K |
display Led | Trei Colorate |
Max. Temp. cablu. Gamă, Instalare Fixă | 80 grade C |
Max. Temp. cablu. Raza de acțiune, Mișcare | 80 grade C |
Max. Temperatura de funcționare. | 70 grade C |
Max. Temp. stocare | 70 grade C |
Max. Curentul de comutare la ieșirea de control | 0.05A |
Min. Temp. cablu. Raza de acțiune, Mișcare | -5 grade C |
Min. Interval de temperatură cablu, instalare fixă | -30 grade C |
Min. Temperatura de funcționare. | -25 grade C |
Min. Temp. stocare | -25 grade C |
Min. Curentul de comutare la ieșirea de control | 0.4A |
Distanța minimă de instalare (între doi senzori) | 150 mm |
Distanța minimă de comutare | 0.5 mm |
Tip montare | Şurub |
Curent fără sarcină | 30 mA |
Numărul de ieșiri de control electronic | 1 |
Numărul de ieșiri electronice de siguranță | 2 |
Număr de intrări de siguranță | 2 |
Număr de fire | 8 |
Supratensiune | categoria a II- |
Protecție împotriva inversării polarității | Da |
consum de energie | 24W |
Tensiune nominală de rezistență la impuls | 1000V |
Tensiune nominală de izolare | 50V |
Tensiunea nominală de funcționare | 24V |
Distanța de comutare nominală | 12 mm |
Întârziere de pregătire | 1000 ms |
Umiditate relativă | 5% până la 85% |
Precizie repetată | 0.5 mm |
Șoc Rezistența | 30 g/ 11 ms |
Detectare scurtcircuit | Da |
Mărimea | 26 36 mm x mm x 13 mm |
Sursă de alimentare stabilizată Pelv/Selv | Necesar |
Funcția de pornire | Automat |
Structure
| Două canale |
Frecvența de comutare | 3 Hz |
Principiul de comutare | Electronic |
Tehnologia | RFID |
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare | 0.7 Nm |
Întârziere la pornire | 75 ms |
Categorie de utilizare | 12-AC/-13-DC |
Rezistența la vibrații | 10 Hz la 55 Hz |
Cadere de tensiune | 0.75V |
Secțiunea transversală a firului | 0.25 mm pătrați |