ELOBAU 165ESK00J11 Senzor de siguranță, M12, 8 poli codificat A

Articol: CL7NAJ Model: 165ESK00J11
€515.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluVarianta de codareRezistență continuă la șocuriCuloarea carcaseiIP Rating-ulPrecizie repetatăȘoc RezistențaPreț
ELOBAU 153ESK00J11 Senzor de siguranță, dimensiune M12, 8 pini, codat, automat | CL7MRK 153ESK00J110.15 mCodat10g/16msGri, NegruIP67Mai puțin de 0.5 mm30 g/ 11 ms€425.67
RFQ
ELOBAU 153ESK00K11-5 Senzor de siguranță, 8 pini, codificat, automat, cablu de 5 m | CL7MZE 153ESK00K11-51 mCodat10g/16msGri, NegruIP67Mai puțin de 0.5 mm30 g/ 11 ms€363.09
RFQ
ELOBAU 153ESK00J31 Senzor de siguranță, coadă M12, 8 pini, individual, automat | CL7NAZ 153ESK00J310.15 mCod individual10 g/ 16 msGri, NegruIP67Mai puțin de 0.5 mm30 g/ 11 ms€550.83
RFQ
ELOBAU 153ESK00J21 Senzor de siguranță, M12-8-Poli Unique Edm | CL7NFY 153ESK00J210.15 mUnic10 g/ 16 msGri, argintiuIP67/ IP6K9K0.5 mm30 g/ 11 ms€688.61
RFQ
ELOBAU 153ESK00K11 Senzor de siguranță, 8 pini, codificat, automat, cablu de 1 m | CL7NGG 153ESK00K111 mCodat10g/16msGri, NegruIP67Mai puțin de 0.5 mm30 g/ 11 ms€330.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 165ESK00J11 Senzor de siguranță, M12, 8 poli codificat A
€515.06 /unitate