Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 1025-12PZ Suport de montare Mini Open Ow 1.42in / 36mm | AE9FWY 6JHE0

IGUS 1025-12PZ Suport de montare Mini Open Ow 1.42in / 36mm

În stoc
Articol: AE9FWY Model: 1025-12PZCrucea Ref: 6JHE0
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
€31.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de consolă de montare
Înălțimea cavității0.670 "/ 17 mm
Lățimea cavității0.980 "/ 25 mm
Înălţime0.940 "/ 24 mm
Lățimea exterioară1.42 "/ 36 mm
StilFermoar
TipMic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLățimea exterioarăTipPreț
IGUS 1015-12PZ Suport de montare Mini Open Ow 1.02in / 26mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmMic€26.44
IGUS 1038-12PZ Suport de montare Mini Open Ow 1.93in/ 49mm | AE9FWZ 6JHE1 1038-12PZ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93"/ 49 mmMic€29.21
IGUS 1050-12PZ Suport de montare Mini Open Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97"/ 50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmMic€30.70
IGUS 2030-12PZB Suport de montare Medium Ow 2.13in / 54mm | AE9KRR 6KGG8 2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmMediu€30.00
IGUS 2050-12PZB Suport de montare Medium Ow 2.87in / 73mm | AE9KRT 6KGG9 2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmMediu€43.92
IGUS 2070-12PZB Suport de montare Mediu Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmMediu€52.41
IGUS 2100-12PZB Suport de montare Medium Ow 4.69in / 119mm | AE9KRV 6KGH1 2100-12PZB0.980 "/ 25 mm4.06 "/ 103 mm1.38 "/ 35 mm4.69 "/ 119 mmMediu€62.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 1025-12PZ Suport de montare Mini Open Ow 1.42in / 36mm
€31.81 /unitate