Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 2610-12PZB Mounting Bracket Medium Ow 4.57in / 116mm | AE9KUG 6KGL5

IGUS 2610-12PZB Suport de montare Mediu Ow 4.57 inchi / 116 mm

În stoc
Articol: AE9KUG Model: 2610-12PZBCrucea Ref: 6KGL5
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
€45.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de consolă de montare
Înălțimea cavității1.38 "/ 35 mm
Lățimea cavității3.94 "/ 100 mm
Înălţime1.97 "/ 50 mm
Lățimea exterioară4.57 "/ 116 mm
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLățimea exterioarăTipPreț
IGUS 1015-12PZ Suport de montare Mini Open Ow 1.02in / 26mm | AE9FWX 6JHD9 1015-12PZ0.670 "/ 17 mm0.590 "/ 15 mm0.940 "/ 24 mm1.02 "/ 26 mmMic€26.44
IGUS 1025-12PZ Suport de montare Mini Open Ow 1.42in / 36mm | AE9FWY 6JHE0 1025-12PZ0.670 "/ 17 mm0.980 "/ 25 mm0.940 "/ 24 mm1.42 "/ 36 mmMic€31.81
IGUS 1038-12PZ Suport de montare Mini Open Ow 1.93in/ 49mm | AE9FWZ 6JHE1 1038-12PZ0.670 "/ 17 mm1.50 "/ 38 mm0.940 "/ 24 mm1.93"/ 49 mmMic€29.21
IGUS 1050-12PZ Suport de montare Mini Open Ow 2.40in / 61mm | AE9FXA 6JHE2 1050-12PZ0.670 "/ 17 mm1.97"/ 50 mm0.940 "/ 24 mm2.40 "/ 61 mmMic€30.70
IGUS 2030-12PZB Suport de montare Medium Ow 2.13in / 54mm | AE9KRR 6KGG8 2030-12PZB0.980 "/ 25 mm1.50 "/ 38 mm1.38 "/ 35 mm2.13 "/ 54 mmMediu€30.00
IGUS 2050-12PZB Suport de montare Medium Ow 2.87in / 73mm | AE9KRT 6KGG9 2050-12PZB0.980 "/ 25 mm2.24 "/ 57 mm1.38 "/ 35 mm2.87 "/ 73 mmMediu€43.92
IGUS 2070-12PZB Suport de montare Mediu Ow 3.66in / 93mm | AE9KRU 6KGH0 2070-12PZB0.980 "/ 25 mm3.03 "/ 77 mm1.38 "/ 35 mm3.66 "/ 93 mmMediu€52.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 2610-12PZB Suport de montare Mediu Ow 4.57 inchi / 116 mm
€45.02 /unitate