Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 40000-20-12 Suport de montare Hd Open Ow 9.21in / 234mm | AE9KXD 6KGW1

IGUS 40000-20-12 Suport de montare Hd Open Ow 9.21in / 234mm

În stoc
Articol: AE9KXD Model: 40000-20-12Crucea Ref: 6KGW1
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
€87.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de consolă de montare
Înălțimea cavității2.20 "/ 56 mm
Lățimea cavității7.87 "/ 200 mm
Înălţime3.31 "/ 84 mm
Lățimea exterioară9.21 "/ 234 mm
StilOperatii Deschise
TipMare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLățimea exterioarăStilTipPreț
IGUS 060-06-12PZ Suport de montare Micro Open Ow .49in/12.5mm | AE9FWA 6JHA9 060-06-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.240 "/ 6 mm-0.490 "/ 12.5 mmFermoarMic€15.55
IGUS 060-10-12PZ Suport de montare Micro Open Ow .65in/16.5mm | AE9FWB 6JHC0 060-10-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.390 "/ 10 mm-0.650 "/ 16.5 mmFermoarMic€16.50
IGUS 060-16-12PZ Suport de montare Micro Open Ow .89in/22.5mm | AE9FWC 6JHC1 060-16-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.630 "/ 16 mm-0.890 "/ 22.5 mmFermoarMic€18.19
IGUS 060-20-12PZ Suport de montare Micro Open Ow 1.06in / 27mm | AE9FWD 6JHC2 060-20-12PZ0.410 "/ 10.3 mm0.79 "/ 20 mm-1.06 "/ 27 mmFermoarMic€17.69
IGUS 40000-25-12 Suport de montare Hd Open Ow 11.18in / 284mm | AE9KXE 6KGW2 40000-25-122.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmOperatii DeschiseMare€91.83
IGUS 40000-30-12 Suport de montare Hd Open Ow 13.15 inchi / 334 mm | AE9KXF 6KGW3 40000-30-122.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmOperatii DeschiseMare€96.34
IGUS 40000-20-12T Suport de montare Tub HD Ow 9.21in / 234mm | AE9KXG 6KGW4 40000-20-12T2.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmanexatMare€121.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 40000-20-12 Suport de montare Hd Open Ow 9.21in / 234mm
€87.51 /unitate