Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS EBLI-05 R Capete de tijă 5/16-24 Lh | AD8PAV 4LFN1

IGUS EBLI-05 R Capetele de tijă 5/16-24 Lh

În stoc
Element: AD8PAV Model: EBLI-05 RCrucea Ref: 4LFN1
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
€18.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRod se termină
MingeGlide R
RulmențiPolimer
ConstrucţieISO 12240
Dimensiunea A5 / 16-24 "
Dimensiunea AA0.3125 "
Dimensiunea E0.945 "
Dimensiunea G1.417 "
Dimensiunea H0.629 "
Dimensiunea J1.889 "
Dimensiunea N0.3125 "
LocuințaPolimer
În interiorul Dia.0.312 "
Max. Dezalinierea unghiulară22 grade
Lungimea știftului0.945 "
FirMâna stângă
Dimensiune de filet5 / 16-24
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3926909980
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelFirPreț
IGUS EBRI-05 R Capete de tijă 5/16-24 Rh | AD8PAL 4LFL2 EBRI-05 RMana dreapta€14.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS EBLI-05 R Capetele de tijă 5/16-24 Lh
€18.68 /unitate