Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS GSI-0809-08 Rulment cu manșon 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TMJ 2MTE9

IGUS GSI-0809-08 Rulment cu manșon 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet de 5

În stoc
Element: AC2TMJ Model: GSI-0809-08Crucea Ref: 2MTE9
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
€23.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime1 / 2 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.19 / 32 "
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS TSI-0809-06 Rulment cu manșon 1/2 ID x 3/8 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TKW 2MRY5 STI-0809-063 / 8 "37,70019 / 32 "-149 până la 485 de grade2€19.37
IGUS TSI-0809-08 Rulment cu manșon 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TKX 2MRY8 STI-0809-081 / 2 "37,70019 / 32 "-149 până la 485 de grade2€35.67
IGUS TSI-0809-12 Rulment cu manșon 1/2 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TKY 2MRY9 STI-0809-123 / 4 "37,70019 / 32 "-149 până la 485 de grade2€34.75
IGUS GSI-0809-04 Rulment cu manșon 1/2 ID x 1/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TME 2MTE5 GSI-0809-041 / 4 "12,00019 / 32 "-40 până la 266 de grade5€17.75
IGUS GSI-0809-06 Rulment cu manșon 1/2 ID x 3/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TMF 2MTE6 GSI-0809-063 / 8 "12,00019 / 32 "-40 până la 266 de grade5€16.56
IGUS GSI-0809-16 Rulment cu manșon 1/2 ID x 1 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TMK 2MTF1 GSI-0809-161"12,00019 / 32 "-40 până la 266 de grade5€21.10
IGUS RSI-0810-06 Rulment cu manșon 1/2 ID x 3/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJQ 2NCJ2 RSI-0810-063 / 8 "87005 / 8 "-58 până la 194 de grade5€13.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GSI-0809-08 Rulment cu manșon 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet de 5
€23.46 /ambalaj