Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS GSI-1012-08 Rulment cu manșon 5/8 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TMT 2MTF8

IGUS GSI-1012-08 Rulment cu manșon 5/8 ID x 1/2 inch lungime - Pachet de 5

În stoc
Element: AC2TMT Model: GSI-1012-08Crucea Ref: 2MTF8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€32.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.5 / 8 "
Lungime1 / 2 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.3 / 4 "
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS TSI-1011-08 Rulment cu manșon 5/8 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TKZ 2MRZ3 STI-1011-081 / 2 "37,70023 / 32 "-149 până la 485 de grade2€53.52
Rulment cu manșon IGUS GSI-1011-12 5/8 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TMN 2MTF4 GSI-1011-123 / 4 "12,00023 / 32 "-40 până la 266 de grade5€23.57
IGUS GSI-1011-16 Rulment cu manșon 5/8 ID x 1 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TMP 2MTF5 GSI-1011-161"12,00023 / 32 "-40 până la 266 de grade5€23.53
IGUS GSI-1011-08 Rulment cu manșon 5/8 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TNP 2MTJ1 GSI-1011-081 / 2 "12,00023 / 32 "-40 până la 266 de grade5€19.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GSI-1012-08 Rulment cu manșon 5/8 ID x 1/2 inch lungime - Pachet de 5
€32.83 /ambalaj