AIRMASTER FAN Seria HVEX Ventilatoare cu acționare directă de înaltă presiune și viteză mare


Filtru
HP: 1 , Lățimea totală: 30 "
StilModelRata de curgereÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiRating-ul puteriiVoltajPreț (ex. TVA)
A
25375
-----230 / 460 VAC€5,114.34
RFQ
A
25330
3990 Cfm24 "24 "10 "1/2230 / 460 VAC€2,481.86
RFQ
A
25325
3990 Cfm24 "24 "10 "1/2115 / 230 VAC€2,213.90
RFQ
A
25345
7820 Cfm30 "30 "12 "1115 / 230 VAC€2,733.19
RFQ
A
25350
7820 Cfm30 "30 "12 1 / 4 "1230 / 460 VAC€2,854.24
RFQ
A
25370
10440 Cfm36 "36 "15 "1115 / 230 VAC€6,435.66
RFQ
A
25380
16000 Cfm36 "36 "14 3 / 4 "3230 / 460 VAC€5,156.84
RFQ
A
25400
17620 Cfm42 "42 "15 3 / 4 "1-1 / 2230 / 460 VAC€5,378.60
RFQ
A
25405
18500 Cfm42 "42 "15 3 / 4 "3230 / 460 VAC€5,413.72
RFQ
A
25410
23000 Cfm42 "42 "15 3 / 4 "5230 / 460 VAC€6,514.20
RFQ
A
25435
24500 Cfm48 "48 "20 "3230 / 460 VAC€7,200.73
RFQ
A
25440
28970 Cfm48 "48 "20 "5230 / 460 VAC€8,088.70
RFQ
A
25460
37000 Cfm54 "54 "20 "7-1 / 2230 / 460 VAC€10,349.72
RFQ

Seria HVEX Ventilatoare cu acționare directă de înaltă presiune și viteză mare

Ventilatoarele de înaltă presiune din seria Airmaster Fan HVEX sunt potrivite pentru ventilație, răcire și circulație a aerului în spații care necesită debite mari de aer și presiune crescută a aerului. Aceste ventilatoare sunt utilizate în sisteme HVAC, unități de producție, depozite și locuri de sport, unde menținerea calității optime a aerului și controlul temperaturii este esențială. Aceste ventilatoare vin complet asamblate pentru o instalare ușoară și sunt echipate cu motoare complet închise / rezistente la explozie pentru siguranță și fiabilitate îmbunătățite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?