AIRMASTER FAN 25435 Ventilator de eșapament, Direct Drive, Diapozitiv 42 Inch, 3 Hp, 3 fază, 230/460 V

Element: CE7VCA Model: 25435Crucea Ref: H42VEX836-1
€7,200.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Rata de curgere24500 Cfm
Înălțimea carcasei48 "
Lungimea carcasei48 "
Lățimea carcasei20 "
Rating-ul puterii3
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiRating-ul puteriiVoltajPreț
AIRMASTER FAN 25325 Ventilator de evacuare, cu acționare directă, Diametru 18 inchi, 1/2 CP, 1 fază, 115/230 V | CE7VBC H18VEX76-1 253253990 Cfm24 "24 "10 "1/2115 / 230 VAC€1,829.67
RFQ
AIRMASTER FAN 25330 Ventilator de evacuare, cu acționare directă, Diametru 18 inchi, 1/2 CP, 3 faze, 230/460 V | CE7VBD H18V3EX836-1 253303990 Cfm24 "24 "10 "1/2230 / 460 VAC€2,051.13
RFQ
AIRMASTER FAN 25345 Ventilator de evacuare, cu acționare directă, Diametru 24 inchi, 1 CP, 1 fază, 115/230 V | CE7VBG H24VEX76-2 253457820 Cfm30 "30 "12 "1115 / 230 VAC€2,258.84
RFQ
AIRMASTER FAN 25350 Ventilator de evacuare, cu acționare directă, Diametru 24 inchi, 1 CP, 3 faze, 230/460 V | CE7VBH H24VEX836-2 253507820 Cfm30 "30 "12 1 / 4 "1230 / 460 VAC€2,358.87
RFQ
AIRMASTER FAN 25370 Ventilator de evacuare, cu acționare directă, diametru 30 inchi, 1 CP, 1 fază, 115/230 V | CE7VBM H30VEX76-1 2537010440 Cfm36 "36 "15 "1115 / 230 VAC€5,318.73
RFQ
AIRMASTER FAN 25375 Ventilator de evacuare, cu acționare directă, diametru 30 inchi, 1 CP, 3 faze, 230/460 V | CE7VBN H30VEX836-1 25375-----230 / 460 VAC€4,226.73
RFQ
AIRMASTER FAN 25380 Ventilator de evacuare, cu acționare directă, Diametru 30 inch, 3 CP, 3 faze, 230/460V | CE7VBP H30VEX836-3 2538016000 Cfm36 "36 "14 3 / 4 "3230 / 460 VAC€4,261.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 25435 Ventilator de eșapament, Direct Drive, Diapozitiv 42 Inch, 3 Hp, 3 fază, 230/460 V
€7,200.73 /unitate