Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS GSI-1214-24 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TMZ 2MTG5

IGUS GSI-1214-24 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet de 3

În stoc
Element: AC2TMZ Model: GSI-1214-24Crucea Ref: 2MTG5
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
€42.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime1.5 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS TSI-1214-08 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TLA 2MRZ4 STI-1214-081 / 2 "37,7007 / 8 "-149 până la 485 de grade2€40.54
Rulment cu manșon IGUS TSI-1214-12 3/4 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TLD 2MRZ8 STI-1214-123 / 4 "37,7007 / 8 "-149 până la 485 de grade2€52.99
IGUS GSI-1214-08 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TMU 2MTF9 GSI-1214-081 / 2 "12,0007 / 8 "-40 până la 266 de grade3€32.68
Rulment cu manșon IGUS GSI-1214-12 3/4 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TMV 2MTG1 GSI-1214-123 / 4 "12,0007 / 8 "-40 până la 266 de grade3€33.18
Rulment cu manșon IGUS GSI-1214-16 3/4 ID x 1 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TMY 2MTG4 GSI-1214-161"12,0007 / 8 "-40 până la 266 de grade3€33.63
IGUS RSI-1216-16 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJT 2NCJ4 RSI-1216-161"87001"-58 până la 194 de grade5€28.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GSI-1214-24 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet de 3
€42.57 /ambalaj