Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS TSI-1214-08 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TLA 2MRZ4

IGUS TSI-1214-08 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1/2 inch lungime - Pachet de 2

În stoc
Element: AC2TLA Model: TSI-1214-08Crucea Ref: 2MRZ4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime1 / 2 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv37,700
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-149 până la 485 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
Rulment cu manșon IGUS TSI-1214-12 3/4 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TLD 2MRZ8 STI-1214-123 / 4 "37,7007 / 8 "-149 până la 485 de grade2€45.74
IGUS GSI-1214-08 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TMU 2MTF9 GSI-1214-081 / 2 "12,0007 / 8 "-40 până la 266 de grade3€29.94
Rulment cu manșon IGUS GSI-1214-12 3/4 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TMV 2MTG1 GSI-1214-123 / 4 "12,0007 / 8 "-40 până la 266 de grade3€29.57
Rulment cu manșon IGUS GSI-1214-16 3/4 ID x 1 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TMY 2MTG4 GSI-1214-161"12,0007 / 8 "-40 până la 266 de grade3€33.40
IGUS GSI-1214-24 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TMZ 2MTG5 GSI-1214-241.5 "12,0007 / 8 "-40 până la 266 de grade3€38.54
IGUS RSI-1216-16 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJT 2NCJ4 RSI-1216-161"87001"-58 până la 194 de grade5€25.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS TSI-1214-08 Rulment cu manșon 3/4 ID x 1/2 inch lungime - Pachet de 2
€34.98 /ambalaj