Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS RFI-1620-24 Rulment cu flanșă 1 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VKR 2NCL8

IGUS RFI-1620-24 Rulment cu flanșă 1 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet de 5

În stoc
Articol: AC2VKR Model: RFI-1620-24Crucea Ref: 2NCL8
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
€64.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă
Flanșă Dia.1-1/2 "
Grosimea flanșei3/16 în.
În interiorul Dia.1"
Lungime1.5 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv8700
În afara Dia.1.25 "
Temp. Gamă-58 până la 194 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483304040
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelFlanșă Dia.În interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
IGUS RFI-0406-08 Rulment cu flanșă 1/4 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJZ 2NCK1 RFI-0406-089 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "3 / 8 "5€14.62
IGUS RFI-0507-08 Rulment cu flanșă 5/16 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VKA 2NCK2 RFI-0507-089 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "7 / 16 "5€14.90
IGUS RFI-0507-12 Rulment cu flanșă 5/16 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VKB 2NCK3 RFI-0507-129 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "5€16.20
IGUS RFI-0608-12 Rulment cu flanșă 3/8 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VKC 2NCK4 RFI-0608-125 / 8 "3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "5€16.20
IGUS RFI-0810-08 Rulment cu flanșă 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VKD 2NCK5 RFI-0810-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "5€25.93
IGUS RFI-0810-10 Rulment cu flanșă 1/2 ID x 5/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VKE 2NCK6 RFI-0810-107 / 8 "1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "5€24.08
IGUS RFI-0812-08 Rulment cu flanșă 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VKF 2NCK7 RFI-0812-081"1 / 2 "1 / 2 "3 / 4 "5€20.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS RFI-1620-24 Rulment cu flanșă 1 ID x 1 1/2 inch lungime - Pachet de 5
€64.46 /ambalaj