PARKER Seria MV-10, supape cu membrană


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 0 de grade până la 150 de grade F , Materialul corpului: Umezit: PFA, PTFE modificat; Neumezite: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, arcuri SS acoperite cu PVDF , Coeficient de volum: 0.6 , Conexiune: FNPT , Material diafragmă: PTFE modificat , Debit: .60 Cv , Lungime: 2.375 " , Max. Temperatura fluidului: 130 grade C , Max. Presiune: 80 psi , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Port: 1/4 "FNPT , Evaluare presiune: 80 PsiG , Materiale umede: PFA, PTFE modificat
StilModelArticolProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
MV-10-1344-10
Diafragmă3-Way€916.16
B
MV-10-1044-10
Valva diafragmei2-Way€764.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?