Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER MV-10-1344-10 Diafragmă manuală, dimensiunea portului 1/4 FNPT | AE6QZA 5UPV5

PARKER MV-10-1344-10 Diafragmă manuală, dimensiunea portului 1/4 FNPT

În stoc
Articol: AE6QZA Model: MV-10-1344-10Crucea Ref: 5UPV5
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
€916.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiafragmă
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 150 de grade F
Material corpUmezit: PFA, PTFE modificat; Neumezite: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, arcuri SS acoperite cu PVDF
Coeficientul de volum0.6
ConexiuneFNPT
Materialul diafragmeiPTFE modificat
Controlul debitului3 Way
Rata de curgere.60 Cv
Temperatura fluidului Gamă0 de grade până la 266 de grade F
Lungime2.375 "
Max. Temperatura ambientala66 grade C
Max. Temperatura fluidului130 grade C
Presiune maximă80 psi
Min. Temperatura ambientală.17 grade C
Min. Temperatura fluidului17 grade C
Material piulițăExtensie PVDF
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Port1/4 "FNPT
Evaluare presiune80 PsiG
Proiectarea supapelor3-Way
Materiale umedePFA, PTFE modificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolProiectarea supapelorPreț
PARKER MV-10-1044-10 Supapă cu diafragmă 2 căi 1/4 inch Fnpt | AE6QYZ 5UPV4 MV-10-1044-10Valva diafragmei2-Way€764.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER MV-10-1344-10 Diafragmă manuală, dimensiunea portului 1/4 FNPT
€916.16 /unitate