Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS RSI-0608-12 Rulment cu manșon 3/8 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJN 2NCH9

IGUS RSI-0608-12 Rulment cu manșon 3/8 ID x 3/4 inch lungime - Pachet de 5

În stoc
Articol: AC2VJN Model: RSI-0608-12Crucea Ref: 2NCH9
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
€16.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime3 / 4 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv8700
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-58 până la 194 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS TSI-0607-06 Rulment cu manșon 3/8 ID x 3/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TKT 2MRX8 STI-0607-063 / 8 "37,70015 / 32 "-149 până la 485 de grade5€50.11
IGUS TSI-0607-08 Rulment cu manșon 3/8 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TKU 2MRX9 STI-0607-081 / 2 "37,70015 / 32 "-149 până la 485 de grade2€31.08
IGUS TSI-0607-12 Rulment cu manșon 3/8 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TKV 2MRY4 STI-0607-123 / 4 "37,70015 / 32 "-149 până la 485 de grade2€18.36
IGUS RSI-0608-08 Rulment cu manșon 3/8 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJM 2NCH8 RSI-0608-081 / 2 "87001 / 2 "-58 până la 194 de grade5€14.90
IGUS RSI-0608-16 Rulment cu manșon 3/8 ID x 1 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJP 2NCJ1 RSI-0608-161"87001 / 2 "-58 până la 194 de grade5€20.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS RSI-0608-12 Rulment cu manșon 3/8 ID x 3/4 inch lungime - Pachet de 5
€16.20 /ambalaj