Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS TSI-0506-04 Rulment cu manșon 5/16 ID x 1/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TKQ 2MRX4

IGUS TSI-0506-04 Rulment cu manșon 5/16 ID x 1/4 inch lungime - Pachet de 5

În stoc
Element: AC2TKQ Model: TSI-0506-04Crucea Ref: 2MRX4
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
€41.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.5 / 16 "
Lungime1 / 4 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv37,700
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-149 până la 485 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvTemp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS TSI-0506-08 Rulment cu manșon 5/16 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TKR 2MRX5 STI-0506-081 / 2 "37,700-149 până la 485 de grade5€43.18
IGUS GSI-0506-04 Rulment cu manșon 5/16 ID x 1/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TLY 2MTD8 GSI-0506-041 / 4 "12,000-40 până la 266 de grade5€15.91
IGUS GSI-0506-12 Rulment cu manșon 5/16 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TMB 2MTE2 GSI-0506-123 / 4 "12,000-40 până la 266 de grade5€20.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS TSI-0506-04 Rulment cu manșon 5/16 ID x 1/4 inch lungime - Pachet de 5
€41.91 /ambalaj