Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IIG 537508 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior | AF6HHF 19NH39

IIG 537508 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior

În stoc
Articol: AF6HHF Model: 537508Crucea Ref: 19NH39

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€40.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”4.4
CuloriGreen Light
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier3"
Pentru utilizare peCoate de țeavă
Izolație ID nominal3.5 "
MaterialVata minerala
Temp. Gamă0 de grade până la 1200 de grade F
Grosimea peretelui1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4303900000

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalGrosimea pereteluiPreț
IIG 566848 Cot izolator de montaj 2-3/8 inch diametru interior | AF6HHD 19NH37 5668482.375 "1"€34.34
IIG 560302 Fitting Izolație 90 Cot 3 inch Diametru interior | AF6HHE 19NH38 5603023"1"€34.35
IIG 40745 Cot izolator de montaj 4-1/2 inch diametru interior | AF6HHG 19NH40 407454.5 "1"€60.78
IIG 539148 Cot izolator de montaj 2-3/8 inch diametru interior | AF6HZG 19NH48 5391482.375 "1.5 "€37.26
IIG 40755 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior | AF6HZJ 19NH50 407553.5 "1.5 "€47.72
IIG 579621 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior | AF6HZM 19NH53 5796216.625 "1.5 "€96.51
IIG 525675 Cot izolator de montaj 2-1/2 inch diametru interior | AF6HZU 19NH59 5256752.5 "2"€49.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IIG 537508 Cot izolator de montaj 3-1/2 inch diametru interior
€40.45 /unitate