IIG 638322 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46

IIG 638322 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 48 x 96

Articol: AF6HLB Model: 638322Crucea Ref: 19NE46
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€839.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație temperatură ridicată
Aproximativ. Valoarea „R”0.52
CuloriAlb
Densitate40
Lungime48 "
Materialsilicatul de calciu
Absorbția în umiditateMinim
PutereExtra Extra Puternic
Temp. Gamă0 de grade până la 1700 de grade F
Grosime1 / 2 "
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.6
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)251.3
Lățimea navei (cm)124.14
Codul HS6810990000

Variante de produs

ProdusModelDensitateLungimeGrosimeLăţimePreț
IIG 676056 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43 6760564012 "1 / 2 "12 "€29.48
IIG 638328 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "€228.44
IIG 638330 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "€422.51
IIG 684707 Izolație Silicat de calciu 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "€33.40
IIG 638338 Izolație Silicat de calciu 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "€270.52
IIG 638339 Izolație Silicat de calciu 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "€537.41
IIG 638340 Izolație Silicat de calciu 3/4 x 48 x 96 | AF6HLF 19NE50 6383404048 "3 / 4 "96 "€946.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IIG 638322 Izolație Silicat de calciu 1/2 x 48 x 96
€839.85 /unitate